DIN7985 M8X60 H4 4.8 ZN Linsenschraube mit Philips Kreuzschlitz
Schraube
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:VTBPH8X60EF4Z
Rubix:557994
Hersteller:007985.04106.0080.060
EAN:4043952550373


Technische Zusammenfassung
| Länge | 60 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Elektrolytisch Verzinkter Stahl |
| Norm | DIN 7985 |
Produktdetails : DIN7985 M8X60 H4 4.8 ZN Linsenschraube mit Philips Kreuzschlitz
DIN 7985 4.8 -H galvanisch verzinkt Linsenschrauben mit Phillips-Kreuzschlitz H Abmessung: M 8 x 60 -H
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 2710 g |
|---|---|
| Länge | 60 mm |
| Material/Verarbeitung | Elektrolytisch Verzinkter Stahl |
| Norm | DIN 7985 |
| Durchmesser, metrisch | M8 |
| Abdrucktyp | phillips (ph) |
| Festigkeitsklasse | 4,8 |
| Gewindedurchmesser | 8 mm |
| Abdruckgröße | 4 |
| Gewinde | vollgewinde |
| Zolltarifcode | 73181558 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
27,05 € exkl. MwSt.
/ 100 Stück
32,19 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
60 mm