Linsenkopfschraube Spartex BTRCC8X55PFZ, Durchmesser, metrisch: M8 | Länge: 55 mm | Norm: DIN 603
Schraube
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:BTRCC8X55PFZ
Rubix:530484
Hersteller:000603.00100.0080.055
EAN:4043952121481


Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser | 8 mm |
|---|---|
| Länge | 55 mm |
| Material/Verarbeitung | elektrolytisch verzinkter stahl |
Produktdetails : DIN603 MU M8X55 4.6 ZN Flachrundschraube mit Vierkantansatz, Sechskantmutter
DIN 603 Mu Stahl galvanisch verzinkt Flachrundschrauben mit Vierkantansatz Mu = mit Sechskantmutter Abmessung: M 8 x 55
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 6340 g |
|---|---|
| Gewindedurchmesser | 8 mm |
| Länge | 55 mm |
| Material/Verarbeitung | elektrolytisch verzinkter stahl |
| Norm | din 603 |
| Durchmesser, metrisch | m8 |
| Abdrucktyp | quadrat |
| Festigkeitsklasse | 4,6 |
| Gewindeart | metrisch |
| Gewinde | teilweise |
| Zolltarifcode | 73181595 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,25 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,29 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
Gewindedurchmesser
Länge
55 mm