Linsenkopfschraube Spartex BHCE12X60EFA2-50, Durchmesser, metrisch: M12 | Länge: 60 mm | Norm: ISO 7380
Linsenkopfschraube SPC mit Flansch Vollgewinde
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:BHCE12X60EFA2-50
Rubix:3391721
Hersteller:73802212 60
EAN:4043377266422


Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser | 12 mm |
|---|---|
| Länge | 60 mm |
| Material/Verarbeitung | edelstahl a2 |
Produktdetails : ISO7380-2 M12X60/60 A2-070 Flachkopfschraube mit Innensechskant und Bund
Flachkopfschraube mit Innensechsrund und Bund
Flachrundkopfschrauben Innensechskant mit Flansch, Vollgewinde A2-50 12X60/60 sw8
Technische Informationen
Attribute
| Gewindedurchmesser | 12 mm |
|---|---|
| Länge | 60 mm |
| Material/Verarbeitung | edelstahl a2 |
| Norm | iso 7380 |
| Durchmesser, metrisch | m12 |
| Abdrucktyp | innensechskant |
| Kopfform | gewölbt |
| Festigkeitsklasse | a2-50 |
| Abdruckgröße | sw8 |
| Gewindeart | metrisch |
| Gewinde | vollgewinde |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
45,38 € exkl. MwSt.
/ 50 Stück
54,00 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Gewindedurchmesser
Länge
60 mm