Referenzen
Spartex:VMTFPH4X10EF4
Rubix:548420
Hersteller:000965.04004.0040.010
EAN:4043952333099


Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser | 4 mm |
|---|---|
| Länge | 10 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
Produktdetails : DIN965 M4X10 H2 4.8 Senkschraube mit Philips-Kreuzschlitz
DIN 965 4.8 Senkschrauben mit Phillips-Kreuzschlitz H Abmessung: M 4 x 10 -H
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 2120 g |
|---|---|
| Gewindedurchmesser | 4 mm |
| Länge | 10 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Norm | DIN 965 |
| Durchmesser, metrisch | M4 |
| Abdrucktyp | phillips (ph) |
| Festigkeitsklasse | 4,8 |
| Abdruckgröße | 2 |
| Gewindeart | metrisch |
| Gewinde | vollgewinde |
| Zolltarifcode | 73181558 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
31,40 € exkl. MwSt.
/ 2.000 Stück
37,37 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Gewindedurchmesser
Länge
10 mm