Referenzen
Spartex:VMTFPH6X60EF4Z
Rubix:548650
Hersteller:000965.04107.0060.060
EAN:4043952334157


Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser | 6 mm |
|---|---|
| Länge | 60 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
Produktdetails : DIN965 M6X60 H3 4.8 ZN Senkschraube mit Philips-Kreuzschlitz
DIN 965 4.8 -H galvanisch verzinkt Senkschrauben mit Phillips-Kreuzschlitz H Abmessung: M 6 x 60 -H
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 2276 g |
|---|---|
| Gewindedurchmesser | 6 mm |
| Länge | 60 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Norm | DIN 965 |
| Durchmesser, metrisch | M6 |
| Abdrucktyp | phillips (ph) |
| Festigkeitsklasse | 4,8 |
| Abdruckgröße | 3 |
| Gewindeart | metrisch |
| Gewinde | vollgewinde |
| Zolltarifcode | 73181558 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
22,90 € exkl. MwSt.
/ 200 Stück
27,25 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Gewindedurchmesser
Länge
60 mm