Referenzen
Spartex:VMTFPH4X8EF4Z
Rubix:165521
Hersteller:000965.04107.0040.008
EAN:4043952333693


Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser | 4 mm |
|---|---|
| Länge | 8 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
Produktdetails : DIN965 M4X8 H2 4.8 ZN Senkschraube mit Philips-Kreuzschlitz
DIN 965 4.8 -H galvanisch verzinkt Senkschrauben mit Phillips-Kreuzschlitz H Abmessung: M 4 x 8 -H
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1820 g |
|---|---|
| Gewindedurchmesser | 4 mm |
| Länge | 8 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Norm | DIN 965 |
| Durchmesser, metrisch | M4 |
| Abdrucktyp | phillips (ph) |
| Festigkeitsklasse | 4,8 |
| Abdruckgröße | 2 |
| Gewindeart | metrisch |
| Gewinde | vollgewinde |
| Zolltarifcode | 73181558 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,01 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,02 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
Gewindedurchmesser
Länge
8 mm