Metallschraube mit metrischem Gewinde Spartex VMTFF6X30EFLT/200, Durchmesser, metrisch: M6 | Länge: 30 mm | Norm: DIN 963
Schraube
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:VMTFF6X30EFLT/200
Rubix:547366
Hersteller:000963.70000.9060.030
EAN:4043952321171


Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser | 6 mm |
|---|---|
| Länge | 30 mm |
| Material/Verarbeitung | messing |
Produktdetails : DIN963 M6X30 MS K Senkschraube mit Schlitz
DIN 963 Messing Senkschrauben mit Schlitz Abmessung: M 6 x 30
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1316 g |
|---|---|
| Gewindedurchmesser | 6 mm |
| Länge | 30 mm |
| Material/Verarbeitung | messing |
| Norm | din 963 |
| Durchmesser, metrisch | m6 |
| Endbearbeitung | messing |
| Gewindeart | metrisch |
| Gewinde | vollgewinde |
| Zolltarifcode | 74153300 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
54,78 € exkl. MwSt.
/ 200 Stück
65,19 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Gewindedurchmesser
6 mm
Länge
30 mm
Material/Verarbeitung
Durchmesser, metrisch
m6