Metallschraube mit metrischem Gewinde Spartex VMTFF4X16EFLT/200, Durchmesser, metrisch: M4 | Länge: 16 mm | Norm: DIN 963
Schraube
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:VMTFF4X16EFLT/200
Rubix:547164
Hersteller:000963.70000.9040.016
EAN:4043952320884


Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser | 4 mm |
|---|---|
| Länge | 16 mm |
| Material/Verarbeitung | messing |
Produktdetails : DIN963 M4X16 MS K Senkschraube mit Schlitz
DIN 963 Messing Senkschrauben mit Schlitz Abmessung: M 4 x 16
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 300 g |
|---|---|
| Gewindedurchmesser | 4 mm |
| Länge | 16 mm |
| Material/Verarbeitung | messing |
| Norm | din 963 |
| Durchmesser, metrisch | m4 |
| Abdrucktyp | schlitz (sl) |
| Endbearbeitung | messing |
| Gewindeart | metrisch |
| Gewinde | vollgewinde |
| Zolltarifcode | 74153300 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,09 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,10 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
Gewindedurchmesser
4 mm
Länge
16 mm
Material/Verarbeitung
Durchmesser, metrisch
m4