DIN6912 M16X110 A4-070 Zylinderschraube niedriger Kopf, I6kt mit Schlüsselführung
CHC-Kopfschrauben niedriger Kopf und Führungsloch
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:CHCTB16X110EFA4-50
Rubix:553475
Hersteller:6912416 110
EAN:4043377149312


Technische Zusammenfassung
| Länge | 110 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A4 |
| Norm | DIN 6912 |
Produktdetails : DIN6912 M16X110 A4-070 Zylinderschraube niedriger Kopf, I6kt mit Schlüsselführung
Zylinderschraube niedriger Kopf, I6kt mit Schlüsselführung
Zylinderschrauben mit Innensechskant und Schlüsselführung A4-50 16X110 SW14
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 110 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A4 |
| Norm | DIN 6912 |
| Durchmesser, metrisch | M16 |
| Abdrucktyp | innensechskant |
| Festigkeitsklasse | A4-50 |
| Gewindedurchmesser | 16 mm |
| Abdruckgröße | sw14 |
| Gewindeart | metrisch |
| Gewinde | teilweise |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
143,87 € exkl. MwSt.
/ 25 Stück
171,20 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen
Länge
110 mm
Material/Verarbeitung
Durchmesser, metrisch
M16