Referenzen
Spartex:VMTFF6X25EFPA
Rubix:547362
Hersteller:000963.80000.0060.025
EAN:4043952320457


Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser | 6 mm |
|---|---|
| Länge | 25 mm |
| Material/Verarbeitung | Polyamid |
Produktdetails : DIN963 M6X25 PA6.6 Senkschraube mit Schlitz
DIN 963 Kunststoff PA Senkschrauben mit Schlitz Abmessung: M 6 x 25
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 150 g |
|---|---|
| Gewindedurchmesser | 6 mm |
| Länge | 25 mm |
| Material/Verarbeitung | Polyamid |
| Norm | DIN 963 |
| Durchmesser, metrisch | M6 |
| Abdrucktyp | schlitz (sl) |
| Festigkeitsklasse | 6,6 |
| Gewindeart | metrisch |
| Gewinde | vollgewinde |
| Zolltarifcode | 39269097 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
8,78 € exkl. MwSt.
/ 200 Stück
10,45 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Gewindedurchmesser
6 mm
Länge
25 mm
Material/Verarbeitung
Durchmesser, metrisch
M6