Referenzen
Spartex:VMTFF10X40EF4
Rubix:547529
Hersteller:000963.04000.0100.040
EAN:4043952316566


Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser | 10 mm |
|---|---|
| Länge | 40 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
Produktdetails : DIN963 M10X40 4.8 Senkschraube mit Schlitz
DIN 963 4.8 Senkschrauben mit Schlitz Abmessung: M 10 x 40
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 4720 g |
|---|---|
| Gewindedurchmesser | 10 mm |
| Länge | 40 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Norm | DIN 963 |
| Durchmesser, metrisch | M10 |
| Abdrucktyp | schlitz (sl) |
| Festigkeitsklasse | 4,8 |
| Gewindeart | metrisch |
| Gewinde | vollgewinde |
| Zolltarifcode | 73181558 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,30 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,36 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
Gewindedurchmesser
10 mm
Länge
40 mm
Material/Verarbeitung
Durchmesser, metrisch
M10