Referenzen
Spartex:VMTFF12X60EF4Z/50
Rubix:547601
Hersteller:000963.04100.9120.060
EAN:4043952319550


Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser | 12 mm |
|---|---|
| Länge | 60 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
Produktdetails : DIN963 M12X60 4.8 ZN K Senkschraube mit Schlitz
DIN 963 4.8 galvanisch verzinkt Senkschrauben mit Schlitz Abmessung: M 12 x 60
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 2490 g |
|---|---|
| Gewindedurchmesser | 12 mm |
| Länge | 60 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Norm | DIN 963 |
| Durchmesser, metrisch | M12 |
| Abdrucktyp | schlitz (sl) |
| Endbearbeitung | verzinktes metall |
| Festigkeitsklasse | 4,8 |
| Gewindeart | metrisch |
| Gewinde | vollgewinde |
| Zolltarifcode | 73181558 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
35,51 € exkl. MwSt.
/ 50 Stück
42,25 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Gewindedurchmesser
12 mm
Länge
60 mm
Material/Verarbeitung
Durchmesser, metrisch
M12