Referenzen
Spartex:VMTFF5X22EF4Z/200
Rubix:547264
Hersteller:000963.04100.9050.022
EAN:4043952318829


Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser | 5 mm |
|---|---|
| Länge | 22 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
Produktdetails : DIN963 M5X22 4.8 ZN K Senkschraube mit Schlitz
DIN 963 4.8 galvanisch verzinkt Senkschrauben mit Schlitz Abmessung: M 5 x 22
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 636 g |
|---|---|
| Gewindedurchmesser | 5 mm |
| Länge | 22 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Norm | DIN 963 |
| Durchmesser, metrisch | M5 |
| Abdrucktyp | schlitz (sl) |
| Endbearbeitung | verzinktes metall |
| Festigkeitsklasse | 4,8 |
| Gewindeart | metrisch |
| Gewinde | vollgewinde |
| Zolltarifcode | 73181558 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
8,70 € exkl. MwSt.
/ 200 Stück
10,35 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Gewindedurchmesser
5 mm
Länge
22 mm
Material/Verarbeitung
Durchmesser, metrisch
M5