Metallschraube mit metrischem Gewinde Spartex VMTFF6X8EF4Z, Durchmesser, metrisch: M6 | Länge: 8 mm | Norm: DIN 963
Schraube
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:VMTFF6X8EF4Z
Rubix:547311
Hersteller:000963.04100.0060.008
EAN:4043952317808


Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser | 6 mm |
|---|---|
| Länge | 8 mm |
| Material/Verarbeitung | stahl verzinkt |
Produktdetails : DIN963 M6X8 4.8 ZN Senkschraube mit Schlitz
DIN 963 4.8 galvanisch verzinkt Senkschrauben mit Schlitz Abmessung: M 6 x 8
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 2190 g |
|---|---|
| Gewindedurchmesser | 6 mm |
| Länge | 8 mm |
| Material/Verarbeitung | stahl verzinkt |
| Norm | din 963 |
| Durchmesser, metrisch | m6 |
| Abdrucktyp | schlitz (sl) |
| Endbearbeitung | verzinktes metall |
| Festigkeitsklasse | 4,8 |
| Gewindeart | metrisch |
| Gewinde | vollgewinde |
| Zolltarifcode | 73181558 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
31,30 € exkl. MwSt.
/ 1.000 Stück
37,25 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Gewindedurchmesser
6 mm
Länge
8 mm
Material/Verarbeitung
Durchmesser, metrisch
m6