Metallschraube mit metrischem Gewinde Spartex VMTFF3X6EF4Z/200, Durchmesser, metrisch: M3 | Länge: 6 mm | Norm: DIN 963
Schraube
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:VMTFF3X6EF4Z/200
Rubix:115067
Hersteller:000963.04100.9030.006
EAN:4043952318287


Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser | 3 mm |
|---|---|
| Länge | 6 mm |
| Material/Verarbeitung | stahl verzinkt |
Produktdetails : DIN963 M3X6 4.8 ZN Senkschraube mit Schlitz
DIN 963 4.8 galvanisch verzinkt Senkschrauben mit Schlitz Abmessung: M 3 x 6
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 760 g |
|---|---|
| Gewindedurchmesser | 3 mm |
| Länge | 6 mm |
| Material/Verarbeitung | stahl verzinkt |
| Norm | din 963 |
| Durchmesser, metrisch | m3 |
| Abdrucktyp | schlitz (sl) |
| Endbearbeitung | zink |
| Festigkeitsklasse | 4,8 |
| Gewindeart | metrisch |
| Gewinde | vollgewinde |
| Zolltarifcode | 73181558 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,02 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,03 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
Gewindedurchmesser
3 mm
Länge
6 mm
Material/Verarbeitung
Durchmesser, metrisch
m3