Metallschraube mit metrischem Gewinde Spartex VMTCF4X18EFA4-50, Durchmesser, metrisch: M4 | Länge: 18 mm | Norm: DIN 84

Zylinderkopfschrauben mit Schlitz

Siehe technische Informationen
Referenzen
Spartex:VMTCF4X18EFA4-50
Rubix:521239
Hersteller:008444 18
EAN:4043377010193
DIN84 M4X18 A4 Zylinderschraube mit Schlitz
brand logo
Technische Zusammenfassung
Gewindedurchmesser4 mm
Länge18 mm
Material/Verarbeitungedelstahl a4
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : DIN84 M4X18 A4 Zylinderschraube mit Schlitz


Zylinderschraube mit Schlitz
Zylinderschrauben mit Schlitz A4-50 4X18
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Gewindedurchmesser4 mm
Länge18 mm
Material/Verarbeitungedelstahl a4
Normdin 84
Durchmesser, metrischm4
Abdrucktypschlitz (sl)
Festigkeitsklassea4-50
Gewindeartmetrisch
Gewindevollgewinde
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,05 exkl. MwSt.
/ Stück
0,05 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

Gewindedurchmesser

4 mm

Länge

18 mm

Material/Verarbeitung

Durchmesser, metrisch

m4
Wählen Sie Varianten (370)

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an