DIN921 M5X8 4.8/5.8 ZN Flachkopfschraube mit Schlitz und grossem Kopf
Schraube
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:VTBMF5X8EF5Z
Rubix:537134
Hersteller:000921.05100.0050.008
EAN:4043952208601


Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser | 5 mm |
|---|---|
| Länge | 8 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
Produktdetails : DIN921 M5X8 4.8/5.8 ZN Flachkopfschraube mit Schlitz und grossem Kopf
DIN 921 4.8/5.8 galvanisch verzinkt Flachkopfschrauben mit Schlitz mit großem Kopf,preßblank Abmessung: M 5 x 8
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 534 g |
|---|---|
| Gewindedurchmesser | 5 mm |
| Länge | 8 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Norm | DIN 921 |
| Durchmesser, metrisch | M5 |
| Abdrucktyp | schlitz (sl) |
| Festigkeitsklasse | 5,8 |
| Abdruckgröße | 1,2 |
| Gewindeart | metrisch |
| Gewinde | vollgewinde |
| Zolltarifcode | 73181558 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
32,97 € exkl. MwSt.
/ 100 Stück
39,23 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen