DIN920 M3X6 4.8/5.8 Flachkopfschraube mit Schlitz und kleinem Kopf
Schraube
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:VTBF3X6EF5
Rubix:537084
Hersteller:000920.05000.0030.006
EAN:4043952207970

Produktdetails : DIN920 M3X6 4.8/5.8 Flachkopfschraube mit Schlitz und kleinem Kopf
DIN 920 4.8/5.8 Flachkopfschrauben mit Schlitz mit kleinem Kopf, preßblank Abmessung: M 3 x 6
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 40 g |
|---|---|
| Länge | 6 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Norm | DIN 920 |
| Durchmesser, metrisch | M3 |
| Abdrucktyp | schlitz (sl) |
| Festigkeitsklasse | 4.8 / 5.8 |
| Gewindedurchmesser | 3 mm |
| Abdruckgröße | 0,5 |
| Gewindeart | metrisch |
| Gewinde | vollgewinde |
| Zolltarifcode | 73181558 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,05 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,06 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
