Referenzen
Spartex:VMTCLF3X16EFLT/200
Rubix:521716
Hersteller:000085.70000.9030.016
EAN:4043952024454


Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser | 3 mm |
|---|---|
| Länge | 16 mm |
| Material/Verarbeitung | Messing |
Produktdetails : DIN85 M3X16 MS K Flachkopfschraube mit Schlitz
DIN 85 Messing Flachkopfschrauben mit Schlitz Abmessung: M 3 x 16
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 224 g |
|---|---|
| Gewindedurchmesser | 3 mm |
| Länge | 16 mm |
| Material/Verarbeitung | Messing |
| Norm | DIN 85 |
| Durchmesser, metrisch | M3 |
| Abdrucktyp | schlitz (sl) |
| Abdruckgröße | 0,8 |
| Gewindeart | metrisch |
| Gewinde | vollgewinde |
| Zolltarifcode | 74153300 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
12,84 € exkl. MwSt.
/ 200 Stück
15,28 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Gewindedurchmesser
Länge
16 mm