Referenzen
Spartex:VMTCF3X8EFLTNCK/200
Rubix:521113
Hersteller:000084.70600.9030.008
EAN:4043952018651


Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser | 3 mm |
|---|---|
| Länge | 8 mm |
| Material/Verarbeitung | Messing |
Produktdetails : DIN84 M3X8 MS NI K Zylinderschraube mit Schlitz
DIN 84 Messing galvanisch vernickelt Zylinderschrauben mit Schlitz Abmessung: M 3 x 8
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 150 g |
|---|---|
| Gewindedurchmesser | 3 mm |
| Länge | 8 mm |
| Material/Verarbeitung | Messing |
| Norm | DIN 84 |
| Durchmesser, metrisch | M3 |
| Abdrucktyp | schlitz (sl) |
| Abdruckgröße | 0,8 |
| Gewindeart | metrisch |
| Gewinde | vollgewinde |
| Zolltarifcode | 74153300 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
9,48 € exkl. MwSt.
/ 200 Stück
11,28 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Gewindedurchmesser
3 mm
Länge
8 mm
Material/Verarbeitung
Durchmesser, metrisch
M3