Referenzen
Spartex:VMTCF2,5X20EF4
Rubix:520969
Hersteller:000084.04000.0025.020
EAN:4043952011409


Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser | 2,5 mm |
|---|---|
| Länge | 20 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
Produktdetails : DIN84 M2.5X20 4.8 Zylinderschraube mit Schlitz
DIN 84 4.8 Zylinderschrauben mit Schlitz Abmessung: M 2,5 x 20
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1560 g |
|---|---|
| Gewindedurchmesser | 2,5 mm |
| Länge | 20 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Norm | DIN 84 |
| Durchmesser, metrisch | M2,5 |
| Abdrucktyp | schlitz (sl) |
| Festigkeitsklasse | 4,8 |
| Abdruckgröße | 0,6 |
| Gewindeart | metrisch |
| Gewinde | vollgewinde |
| Zolltarifcode | 73181558 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
27,40 € exkl. MwSt.
/ 2.000 Stück
32,61 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Gewindedurchmesser
2,5 mm
Länge
20 mm
Material/Verarbeitung
Durchmesser, metrisch
M2,5