Linsenkopfschraube Spartex BTRCC12X220PF, Durchmesser, metrisch: M12 | Länge: 220 mm | Norm: DIN 603
Schraube
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:BTRCC12X220PF
Rubix:530678
Hersteller:000603.00000.0120.220
EAN:4043952120484


Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser | 12 mm |
|---|---|
| Länge | 220 mm |
| Material/Verarbeitung | unlegierter stahl |
Produktdetails : DIN603 MU M12X220 4.6 Flachrundschraube mit Vierkantansatz, Sechskantmutter
DIN 603 Mu Stahl Flachrundschrauben m. Vierkantansatz Mu = mit Sechskantmutter Abmessung: M 12 x 220
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 5725 g |
|---|---|
| Gewindedurchmesser | 12 mm |
| Länge | 220 mm |
| Material/Verarbeitung | unlegierter stahl |
| Norm | din 603 |
| Durchmesser, metrisch | m12 |
| Festigkeitsklasse | 4,6 |
| Gewindeart | metrisch |
| Gewinde | teilweise |
| Zolltarifcode | 73181595 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1,74 € exkl. MwSt.
/ Stück
2,07 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
Gewindedurchmesser
Länge
220 mm