Linsenkopfschraube Spartex BTRCC12X40PF, Durchmesser, metrisch: M12 | Länge: 40 mm | Norm: DIN 603
Schraube
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:BTRCC12X40PF
Rubix:530715
Hersteller:000603.00000.0120.040
EAN:4043952120279


Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser | 12 mm |
|---|---|
| Länge | 40 mm |
| Material/Verarbeitung | unlegierter stahl |
Produktdetails : DIN603 MU M12X40 4.6 Flachrundschraube mit Vierkantansatz, Sechskantmutter
DIN 603 Mu Stahl Flachrundschrauben m. Vierkantansatz Mu = mit Sechskantmutter Abmessung: M 12 x 40
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 6900 g |
|---|---|
| Gewindedurchmesser | 12 mm |
| Länge | 40 mm |
| Material/Verarbeitung | unlegierter stahl |
| Norm | din 603 |
| Durchmesser, metrisch | m12 |
| Abdrucktyp | quadrat |
| Festigkeitsklasse | 4,6 |
| Gewindeart | metrisch |
| Gewinde | teilweise |
| Zolltarifcode | 73181595 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
50,47 € exkl. MwSt.
/ 100 Stück
60,06 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Gewindedurchmesser
Länge
40 mm