Referenzen
Spartex:BTRCC6X70PFLT
Rubix:530391
Hersteller:000603.70004.0060.070
EAN:4043952123058

Produktdetails : DIN603 M6X70 MS Flachrundschraube mit Vierkantansatz
DIN 603 Messing Flachrundschrauben mit Vierkantansatz Abmessung: M 6 x 70
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1990 g |
|---|---|
| Länge | 70 mm |
| Material/Verarbeitung | Messing |
| Norm | DIN 603 |
| Durchmesser, metrisch | M6 |
| Abdrucktyp | quadrat |
| Gewindedurchmesser | 6 mm |
| Gewindeart | metrisch |
| Gewinde | teilweise |
| Zolltarifcode | 73181595 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
133,13 € exkl. MwSt.
/ 100 Stück
158,42 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
70 mm
