Referenzen
Spartex:BTRCC5X50PFLT
Rubix:530290
Hersteller:000603.70004.0050.050
EAN:4043952122907

Produktdetails : DIN603 M5X50 MS Flachrundschraube mit Vierkantansatz
DIN 603 Messing Flachrundschrauben mit Vierkantansatz Abmessung: M 5 x 50
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 980 g |
|---|---|
| Länge | 50 mm |
| Material/Verarbeitung | Messing |
| Norm | DIN 603 |
| Durchmesser, metrisch | M5 |
| Abdrucktyp | quadrat |
| Gewindedurchmesser | 5 mm |
| Gewindeart | metrisch |
| Gewinde | teilweise |
| Zolltarifcode | 73181595 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
103,97 € exkl. MwSt.
/ 100 Stück
123,72 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
50 mm
