Referenzen
Spartex:BTRCC5X35PFLT
Rubix:530276
Hersteller:000603.70004.0050.035
EAN:4043952122877

Produktdetails : DIN603 M5X35 MS Flachrundschraube mit Vierkantansatz
DIN 603 Messing Flachrundschrauben mit Vierkantansatz Abmessung: M 5 x 35
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 725 g |
|---|---|
| Länge | 35 mm |
| Material/Verarbeitung | Messing |
| Norm | DIN 603 |
| Durchmesser, metrisch | M5 |
| Abdrucktyp | quadrat |
| Gewindedurchmesser | 5 mm |
| Gewindeart | metrisch |
| Gewinde | teilweise |
| Zolltarifcode | 73181595 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
118,82 € exkl. MwSt.
/ 100 Stück
141,40 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
35 mm
