Linsenkopfschraube Spartex VTRCC16X40PF8Z, Durchmesser, metrisch: M16 | Länge: 40 mm | Norm: DIN 603
Schraube
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:VTRCC16X40PF8Z
Rubix:530817
Hersteller:000603.08104.0160.040
EAN:4043952123874


Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser | 16 mm |
|---|---|
| Länge | 40 mm |
| Material/Verarbeitung | stahl verzinkt |
Produktdetails : DIN603 M16X40 8.8 ZN Flachrundschraube mit Vierkantansatz
DIN 603 8.8 galvanisch verzinkt Flachrundschrauben mit Vierkantansatz Abmessung: M 16 x 40
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 5300 g |
|---|---|
| Gewindedurchmesser | 16 mm |
| Länge | 40 mm |
| Material/Verarbeitung | stahl verzinkt |
| Norm | din 603 |
| Durchmesser, metrisch | m16 |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
| Gewindeart | metrisch |
| Gewinde | teilweise |
| Zolltarifcode | 73181595 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
72,01 € exkl. MwSt.
/ 50 Stück
85,69 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Gewindedurchmesser
Länge
40 mm