Referenzen
Spartex:VTRCC8X90PF8Z
Rubix:5045
Hersteller:000603.08104.0080.090
EAN:4043952123553


Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser | 8 mm |
|---|---|
| Länge | 90 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
Produktdetails : DIN603 M8X90 8.8 ZN Flachrundschraube mit Vierkantansatz
DIN 603 8.8 galvanisch verzinkt Flachrundschrauben mit Vierkantansatz Abmessung: M 8 x 90
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 4100 g |
|---|---|
| Gewindedurchmesser | 8 mm |
| Länge | 90 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Norm | DIN 603 |
| Durchmesser, metrisch | M8 |
| Abdrucktyp | quadrat |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
| Gewindeart | metrisch |
| Gewinde | teilweise |
| Zolltarifcode | 73181595 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,40 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,47 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
Gewindedurchmesser
Länge
90 mm