DIN316 A M8X35 A2 Flügelschraube, kantige (amerikanische) Flügelform
Schmetterlingsschraube, amerikanische Form
Siehe technische InformationenReferenzen
Ersetzte Ref.:VISOREIL8X35A2
Spartex:VISOREILAM8X35EFA2
Rubix:525242
Hersteller:031628 35
EAN:4043377028747


Technische Zusammenfassung
| Länge | 35 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A2 |
| Durchmesser, metrisch | M8 |
Produktdetails : DIN316 A M8X35 A2 Flügelschraube, kantige (amerikanische) Flügelform
Flügelschraube, kantige (amerikanische) Flügelform
Flügelschrauben, amerikanische Form A2 8X35
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 35 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A2 |
| Durchmesser, metrisch | M8 |
| Norm | NICHT STANDARD |
| Gewinde | vollgewinde |
| Gewindedurchmesser | 8 mm |
| Kopfform | papillon |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
28,11 € exkl. MwSt.
/ 50 Stück
33,45 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Länge
35 mm