Flügelschraube Spartex VISOREIL5X25EFLT, Durchmesser, metrisch: M5 | Länge: 25 mm | Norm: DIN 316
Schraube
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:VISOREIL5X25EFLT
Rubix:525177
Hersteller:000316.70000.0050.025
EAN:4043952065310


Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser | 5 mm |
|---|---|
| Länge | 25 mm |
| Material/Verarbeitung | messing |
Produktdetails : DIN316 M5X25 MS Flügelschraube, runde Flügelform
DIN 316 Messing Flügelschrauben Produktklasse C (g) Abmessung: M 5 x 25
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 817 g |
|---|---|
| Gewindedurchmesser | 5 mm |
| Länge | 25 mm |
| Material/Verarbeitung | messing |
| Durchmesser, metrisch | m5 |
| Norm | din 316 |
| Gewinde | vollgewinde |
| Zolltarifcode | 74153300 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
71,83 € exkl. MwSt.
/ 100 Stück
85,48 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen