Flügelschraube Spartex VISOREIL8X25EFLT, Durchmesser, metrisch: M8 | Länge: 25 mm | Norm: DIN 316
Schraube
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:VISOREIL8X25EFLT
Rubix:525238
Hersteller:000316.70000.0080.025
EAN:4043952065457


Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser | 8 mm |
|---|---|
| Länge | 25 mm |
| Material/Verarbeitung | messing |
Produktdetails : DIN316 M8X25 MS Flügelschraube, runde Flügelform
DIN 316 Messing Flügelschrauben Produktklasse C (g) Abmessung: M 8 x 25
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1538 g |
|---|---|
| Gewindedurchmesser | 8 mm |
| Länge | 25 mm |
| Material/Verarbeitung | messing |
| Durchmesser, metrisch | m8 |
| Norm | din 316 |
| Gewinde | vollgewinde |
| Zolltarifcode | 74153300 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
81,25 € exkl. MwSt.
/ 50 Stück
96,69 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen