Referenzen
Spartex:VISOREIL10X16EFLT
Rubix:525259
Hersteller:000316.70000.0100.016
EAN:4043952065518


Technische Zusammenfassung
| Länge | 16 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Messing |
| Durchmesser, metrisch | M10 |
Produktdetails : DIN316 M10X16 MS Flügelschraube, runde Flügelform
DIN 316 Messing Flügelschrauben Produktklasse C (g) Abmessung: M 10 x 16
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1326,75 g |
|---|---|
| Länge | 16 mm |
| Material/Verarbeitung | Messing |
| Durchmesser, metrisch | M10 |
| Norm | DIN 316 |
| Gewinde | vollgewinde |
| Gewindedurchmesser | 10 mm |
| Zolltarifcode | 74153300 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
57,07 € exkl. MwSt.
/ 25 Stück
67,91 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen