Flügelschraube Spartex VISOREILAM8X25EFA4, Durchmesser, metrisch: M8 | Länge: 25 mm | Norm: Nicht Standard
Schmetterlingsschraube, amerikanische Form
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:VISOREILAM8X25EFA4
Rubix:525235
Hersteller:031648 25
EAN:4043377029669


Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser | 8 mm |
|---|---|
| Länge | 25 mm |
| Material/Verarbeitung | edelstahl a4 |
Produktdetails : DIN316 A M8X25 A4 Flügelschraube, kantige (amerikanische) Flügelform
Flügelschraube, kantige (amerikanische) Flügelform
Flügelschrauben, amerikanische Form A4 8X25
Technische Informationen
Attribute
| Gewindedurchmesser | 8 mm |
|---|---|
| Länge | 25 mm |
| Material/Verarbeitung | edelstahl a4 |
| Durchmesser, metrisch | m8 |
| Norm | nicht standard |
| Gewinde | vollgewinde |
| Kopfform | papillon |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
38,79 € exkl. MwSt.
/ 50 Stück
46,16 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 9 ) Arbeitstagen
Gewindedurchmesser
Länge
25 mm