DIN916 M6X8 45H Gewindestift mit Innensechskant und Ringschneide
Schraube
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:STHCCUV6X8
Rubix:3632334
Hersteller:000916.12000.0060.008
EAN:4043952203507


Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser | 6 mm |
|---|---|
| Länge | 8 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
Produktdetails : DIN916 M6X8 45H Gewindestift mit Innensechskant und Ringschneide
DIN 916 45 H Gewindestifte mit Ringschneide mit Innensechskant Abmessung: M 6 x 8
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 545 g |
|---|---|
| Gewindedurchmesser | 6 mm |
| Länge | 8 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Norm | DIN 916 |
| Abdrucktyp | innensechskant |
| Gewinde | vollgewinde |
| Festigkeitsklasse | 45h |
| Gewindeart | metrisch |
| Zolltarifcode | 73181568 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
18,00 € exkl. MwSt.
/ 1.000 Stück
21,42 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Gewindedurchmesser
Länge
8 mm