Referenzen
Spartex:STHCTETON24X70Z
Rubix:3632213
Hersteller:000915.12000.0240.070
EAN:4043952200773


Technische Zusammenfassung
| Länge | 70 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Norm | DIN 915 |
Produktdetails : DIN915 M24X70 45H Gewindestift mit Zapfen, Innensechskant
DIN 915 45 H Gewindestifte mit Zapfen mit Innensechskant Abmessung: M 24 x 70
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 4575 g |
|---|---|
| Länge | 70 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Norm | DIN 915 |
| Durchmesser, metrisch | M24 |
| Abdrucktyp | innensechskant |
| Gewindedurchmesser | 24 mm |
| Abdruckgröße | 12 |
| Gewindeart | metrisch |
| Gewinde | vollgewinde |
| Zolltarifcode | 73181568 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
77,33 € exkl. MwSt.
/ 25 Stück
92,02 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
70 mm
Material/Verarbeitung
Durchmesser, metrisch
M24