Referenzen
Spartex:STHCTETON24X30
Rubix:3632207
Hersteller:000915.12000.0240.030
EAN:4043952200711

Produktdetails : DIN915 M24X30 45H Gewindestift mit Zapfen, Innensechskant
DIN 915 45 H Gewindestifte mit Zapfen mit Innensechskant Abmessung: M 24 x 30
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 3385 g |
|---|---|
| Länge | 30 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Norm | DIN 915 |
| Durchmesser, metrisch | M24 |
| Abdrucktyp | innensechskant |
| Festigkeitsklasse | 45h |
| Gewindedurchmesser | 24 mm |
| Abdruckgröße | 12 |
| Gewindeart | metrisch |
| Gewinde | vollgewinde |
| Zolltarifcode | 73181568 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
77,67 € exkl. MwSt.
/ 50 Stück
92,43 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
30 mm
Material/Verarbeitung
Durchmesser, metrisch
M24
