Referenzen
Spartex:STHCTETON20X90
Rubix:3632206
Hersteller:000915.12000.0200.090
EAN:4043952200704


Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser | 20 mm |
|---|---|
| Länge | 90 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
Produktdetails : DIN915 M20X90 45H Gewindestift mit Zapfen, Innensechskant
DIN 915 45 H Gewindestifte mit Zapfen mit Innensechskant Abmessung: M 20 x 90
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 4225 g |
|---|---|
| Gewindedurchmesser | 20 mm |
| Länge | 90 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Norm | DIN 915 |
| Durchmesser, metrisch | M20 |
| Abdrucktyp | innensechskant |
| Festigkeitsklasse | 45h |
| Abdruckgröße | 10 |
| Gewindeart | metrisch |
| Gewinde | vollgewinde |
| Zolltarifcode | 73181568 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
119,40 € exkl. MwSt.
/ 25 Stück
142,08 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Gewindedurchmesser
20 mm
Länge
90 mm
Material/Verarbeitung
Durchmesser, metrisch
M20