Referenzen
Spartex:STHCTETON12X10
Rubix:3632165
Hersteller:000915.12000.0120.010
EAN:4051427283695

Produktdetails : DIN915 M12X10 45H Gewindestift mit Zapfen, Innensechskant
DIN 915 45 H Gewindestifte mit Zapfen mit Innensechskant Abmessung: M 12 x 10
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 484 g |
|---|---|
| Länge | 10 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Norm | DIN 915 |
| Durchmesser, metrisch | M12 |
| Abdrucktyp | innensechskant |
| Festigkeitsklasse | 45h |
| Gewindedurchmesser | 12 mm |
| Abdruckgröße | 6 |
| Gewindeart | metrisch |
| Gewinde | vollgewinde |
| Zolltarifcode | 73181568 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
17,24 € exkl. MwSt.
/ 200 Stück
20,52 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
10 mm
Material/Verarbeitung
Durchmesser, metrisch
M12
