Referenzen
Spartex:STHCTETON10X8
Rubix:3632150
Hersteller:000915.12000.0100.008
EAN:4043952200100


Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser | 10 mm |
|---|---|
| Länge | 8 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
Produktdetails : DIN915 M10X8 45H Gewindestift mit Zapfen, Innensechskant
DIN 915 45 H Gewindestifte mit Zapfen mit Innensechskant Abmessung: M 10 x 8
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 226 g |
|---|---|
| Gewindedurchmesser | 10 mm |
| Länge | 8 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Norm | DIN 915 |
| Durchmesser, metrisch | M10 |
| Abdrucktyp | innensechskant |
| Festigkeitsklasse | 45h |
| Abdruckgröße | 5 |
| Gewindeart | metrisch |
| Gewinde | vollgewinde |
| Zolltarifcode | 73181568 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
13,34 € exkl. MwSt.
/ 200 Stück
15,87 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Gewindedurchmesser
10 mm
Länge
8 mm
Material/Verarbeitung
Durchmesser, metrisch
M10