Referenzen
Spartex:STHCTETON6X6
Rubix:3632122
Hersteller:000915.12000.0060.006
EAN:4051427283503

Produktdetails : DIN915 M6X6 45H Gewindestift mit Zapfen, Innensechskant
DIN 915 45 H Gewindestifte mit Zapfen mit Innensechskant Abmessung: M 6 x 6
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 150 g |
|---|---|
| Länge | 6 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Norm | DIN 915 |
| Durchmesser, metrisch | M6 |
| Abdrucktyp | innensechskant |
| Festigkeitsklasse | 45h |
| Gewindedurchmesser | 6 mm |
| Abdruckgröße | 3 |
| Gewindeart | metrisch |
| Gewinde | vollgewinde |
| Zolltarifcode | 73181568 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
15,40 € exkl. MwSt.
/ 1.000 Stück
18,33 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
6 mm
Material/Verarbeitung
Durchmesser, metrisch
M6
