Referenzen
Spartex:STHCTETON5X25
Rubix:3632117
Hersteller:000915.12000.0050.025
EAN:4051427283466

Produktdetails : DIN915 M5X25 45H Gewindestift mit Zapfen, Innensechskant
DIN 915 45 H Gewindestifte mit Zapfen mit Innensechskant Abmessung: M 5 x 25
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 550 g |
|---|---|
| Länge | 25 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Norm | DIN 915 |
| Durchmesser, metrisch | M5 |
| Abdrucktyp | innensechskant |
| Festigkeitsklasse | 45h |
| Gewindedurchmesser | 5 mm |
| Abdruckgröße | 2,5 |
| Gewindeart | metrisch |
| Gewinde | vollgewinde |
| Zolltarifcode | 73181568 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
24,90 € exkl. MwSt.
/ 500 Stück
29,63 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
25 mm
Material/Verarbeitung
Durchmesser, metrisch
M5
