Referenzen
Spartex:STHCTETON3X10
Rubix:3632093
Hersteller:000915.12000.0030.010
EAN:4051427283244

Produktdetails : DIN915 M3X10 45H Gewindestift mit Zapfen, Innensechskant
DIN 915 45 H Gewindestifte mit Zapfen mit Innensechskant Abmessung: M 3 x 10
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 74 g |
|---|---|
| Länge | 10 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Norm | DIN 915 |
| Durchmesser, metrisch | M3 |
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
| Festigkeitsklasse | 45h |
| Gewindedurchmesser | 3 mm |
| Abdruckgröße | 1,5 |
| Gewindeart | metrisch |
| Gewinde | vollgewinde |
| Zolltarifcode | 73181568 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
14,70 € exkl. MwSt.
/ 1.000 Stück
17,49 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
10 mm
Material/Verarbeitung
Durchmesser, metrisch
M3
