Referenzen
Spartex:STHCTETON3X4
Rubix:3632089
Hersteller:000915.12000.0030.004
EAN:4051427283206

Produktdetails : DIN915 M3X4 45H Gewindestift mit Zapfen, Innensechskant
DIN 915 45 H Gewindestifte mit Zapfen mit Innensechskant Abmessung: M 3 x 4
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 28 g |
|---|---|
| Länge | 4 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Norm | DIN 915 |
| Durchmesser, metrisch | M3 |
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
| Festigkeitsklasse | 45h |
| Gewindedurchmesser | 3 mm |
| Abdruckgröße | 1,5 |
| Gewindeart | metrisch |
| Gewinde | vollgewinde |
| Herkunftsland | PH |
| Zolltarifcode | 73181568 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
9,50 € exkl. MwSt.
/ 1.000 Stück
11,31 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
4 mm
Material/Verarbeitung
Durchmesser, metrisch
M3
