Referenzen
Spartex:STHCTETON12X16Z
Rubix:3632273
Hersteller:000915.12100.0120.016
EAN:4051427284135


Technische Zusammenfassung
| Länge | 16 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Norm | DIN 915 |
Produktdetails : DIN915 M12X16 45H ZN Gewindestift mit Zapfen, Innensechskant
DIN 915 45 H galvanisch verzinkt Gewindestifte mit Zapfen mit Innensechskant Abmessung: M 12 x 16
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 850 g |
|---|---|
| Länge | 16 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Norm | DIN 915 |
| Durchmesser, metrisch | M12 |
| Abdrucktyp | innensechskant |
| Festigkeitsklasse | 12,9 |
| Gewindedurchmesser | 12 mm |
| Abdruckgröße | 6 |
| Gewindeart | metrisch |
| Gewinde | vollgewinde |
| Zolltarifcode | 73181568 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
21,42 € exkl. MwSt.
/ 200 Stück
25,49 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
16 mm
Material/Verarbeitung
Durchmesser, metrisch
M12