Referenzen
Spartex:STHCTETON12X20Z
Rubix:3632274
Hersteller:000915.12100.0120.020
EAN:4043952201237


Technische Zusammenfassung
| Länge | 20 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Norm | DIN 915 |
Produktdetails : DIN915 M12X20 45H ZN Gewindestift mit Zapfen, Innensechskant
DIN 915 45 H galvanisch verzinkt Gewindestifte mit Zapfen mit Innensechskant Abmessung: M 12 x 20
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1100 g |
|---|---|
| Länge | 20 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Norm | DIN 915 |
| Durchmesser, metrisch | M12 |
| Abdrucktyp | innensechskant |
| Festigkeitsklasse | 45h |
| Gewindedurchmesser | 12 mm |
| Abdruckgröße | 6 |
| Gewindeart | metrisch |
| Gewinde | vollgewinde |
| Zolltarifcode | 73181568 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,13 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,15 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
Länge
20 mm
Material/Verarbeitung
Durchmesser, metrisch
M12