Referenzen
Spartex:STHCTETON8X12Z
Rubix:3632255
Hersteller:000915.12100.0080.012
EAN:4051427284081


Technische Zusammenfassung
| Länge | 12 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Norm | DIN 915 |
Produktdetails : DIN915 M8X12 45H ZN Gewindestift mit Zapfen, Innensechskant
DIN 915 45 H galvanisch verzinkt Gewindestifte mit Zapfen mit Innensechskant Abmessung: M 8 x 12
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 450 g |
|---|---|
| Länge | 12 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Norm | DIN 915 |
| Durchmesser, metrisch | M8 |
| Abdrucktyp | innensechskant |
| Festigkeitsklasse | 45h |
| Gewindedurchmesser | 8 mm |
| Abdruckgröße | 4 |
| Gewindeart | metrisch |
| Gewinde | vollgewinde |
| Zolltarifcode | 73181568 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
13,25 € exkl. MwSt.
/ 500 Stück
15,77 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
12 mm
Material/Verarbeitung
Durchmesser, metrisch
M8