Referenzen
Spartex:STHCTETON6X16Z
Rubix:3632245
Hersteller:000915.12100.0060.016
EAN:4051427284005


Technische Zusammenfassung
| Länge | 16 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Norm | DIN 915 |
Produktdetails : DIN915 M6X16 45H ZN Gewindestift mit Zapfen, Innensechskant
DIN 915 45 H galvanisch verzinkt Gewindestifte mit Zapfen mit Innensechskant Abmessung: M 6 x 16
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 468 g |
|---|---|
| Länge | 16 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Norm | DIN 915 |
| Durchmesser, metrisch | M6 |
| Abdrucktyp | innensechskant |
| Festigkeitsklasse | 45h |
| Gewindedurchmesser | 6 mm |
| Abdruckgröße | 3 |
| Gewindeart | metrisch |
| Gewinde | vollgewinde |
| Zolltarifcode | 73181568 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
15,45 € exkl. MwSt.
/ 500 Stück
18,39 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
16 mm
Material/Verarbeitung
Durchmesser, metrisch
M6