Referenzen
Spartex:STHCPNTO4X20.45H
Rubix:3631921
Hersteller:000914.12000.0040.020
EAN:4051427280878


Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser | 4 mm |
|---|---|
| Länge | 20 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
Produktdetails : DIN914 M4X20 45H Gewindestift mit Spitze, Innensechskant
DIN 914 45 H Gewindestifte mit Spitze mit Innensechskant Abmessung: M 4 x 20
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 288 g |
|---|---|
| Gewindedurchmesser | 4 mm |
| Länge | 20 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Norm | DIN 914 / ISO 4027 |
| Abdrucktyp | innensechskant |
| Gewinde | vollgewinde |
| Festigkeitsklasse | 45h |
| Gewindeart | metrisch |
| Zolltarifcode | 73181568 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
23,25 € exkl. MwSt.
/ 500 Stück
27,67 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Gewindedurchmesser
Länge
20 mm