Referenzen
Spartex:STHCPNTO3X12.45H
Rubix:3631911
Hersteller:000914.12000.0030.012
EAN:4051427280762


Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser | 3 mm |
|---|---|
| Länge | 12 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
Produktdetails : DIN914 M3X12 45H Gewindestift mit Spitze, Innensechskant
DIN 914 45 H Gewindestifte mit Spitze mit Innensechskant Abmessung: M 3 x 12
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 86 g |
|---|---|
| Gewindedurchmesser | 3 mm |
| Länge | 12 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Norm | DIN 914 |
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
| Gewinde | vollgewinde |
| Festigkeitsklasse | 45h |
| Gewindeart | metrisch |
| Zolltarifcode | 73181568 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
50,70 € exkl. MwSt.
/ 1.000 Stück
60,33 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Gewindedurchmesser
Länge
12 mm