DIN913 M16X1X12 45H Gewindestift mit Kegelkuppe, Innensechskant
Schraube
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:STHCPL16X1X12
Rubix:3631775
Hersteller:000913.12005.0163.012
EAN:4051427278127


Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser | 16 mm |
|---|---|
| Länge | 12 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
Produktdetails : DIN913 M16X1X12 45H Gewindestift mit Kegelkuppe, Innensechskant
DIN 913 45 H Fein Gewindestifte mit Kegelkuppe mit Innensechskant Abmessung: M16 x 1 x 12
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 650 g |
|---|---|
| Gewindedurchmesser | 16 mm |
| Länge | 12 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Norm | DIN 913 |
| Abdrucktyp | innensechskant |
| Gewinde | vollgewinde |
| Festigkeitsklasse | 45h |
| Gewindeart | metrisch |
| Zolltarifcode | 73181568 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
85,00 € exkl. MwSt.
/ 100 Stück
101,15 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Gewindedurchmesser
16 mm
Länge
12 mm